Panduit - OM3 12-fiber round harness cable, plenum - FXTRP8NUSSNF003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
connecteur raccordement 1 - MPO-M
connecteur raccordement 2 - autre
nombre de fibres - 12
longueur - 0.91 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983742059
Réf. Sonepar
00156374205
Réf. Fournisseur
FXTRP8NUSSNF003
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
connecteur raccordement 1:
MPO-M
connecteur raccordement 2:
autre
nombre de fibres:
12
longueur:
0.91 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


