Panduit - OM3 12-fiber round harness cable, plenum - FXTRP8NUSSNF026

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • connecteur raccordement 1 - MPO-M

  • connecteur raccordement 2 - autre

  • nombre de fibres - 12

  • longueur - 7.92 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983742424

Réf. Sonepar

00156374242

Réf. Fournisseur

FXTRP8NUSSNF026

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

connecteur raccordement 1:

MPO-M

connecteur raccordement 2:

autre

nombre de fibres:

12

longueur:

7.92 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

1

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

OM3 12-fiber round harness cable, plenum

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit