Panduit - OM3 12f Harness OFNP PanMPO F/PushPull L - FXTRP7NQSONF010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
connecteur raccordement 1 - MPO-F
connecteur raccordement 2 - autre
nombre de fibres - 12
longueur - 3.05 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983087853
Réf. Sonepar
00156308785
Réf. Fournisseur
FXTRP7NQSONF010
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
connecteur raccordement 1:
MPO-F
connecteur raccordement 2:
autre
nombre de fibres:
12
longueur:
3.05 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


