Panduit - OM3 12f Interconnect LSZH PanMPO F/PanMP - FXTRL7N7NBNM010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO
longueur - 10 m
type de fibre - multimode 50/125
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983873494
Réf. Sonepar
00156387349
Réf. Fournisseur
FXTRL7N7NBNM010
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
MT/MPO
type de connecteur raccordement 2:
MT/MPO
longueur:
10 m
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
12
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ensemble de câbles d’interconnexion, 12 fibres OM3, sans halogène à faible émission de fumée (LSZH), femelle PanMPO vers femelle PanMPO, méthode B, PI Std, sans œillet
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


