Panduit - OM3 12f Trunk OFNP MPO F/LC Dup Std Pola - FZTYP5EL2SAF090

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM3 12f Trunk OFNP MPO F/LC Dup Std Pola

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • connecteur raccordement 1 - MPO-F

  • connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • nombre de fibres - 12

  • longueur - 27.43 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983724444

Réf. Sonepar

00156372444

Réf. Fournisseur

FZTYP5EL2SAF090

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

connecteur raccordement 1:

MPO-F

connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

nombre de fibres:

12

longueur:

27.43 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

1

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

OM3 12f Trunk OFNP MPO F/LC Dup Std Pola

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit