Panduit - OM3 12f Trunk OFNP PanMPO F/LC Dup Std P - FXTYP7EL2SAF050

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM3 12f Trunk OFNP PanMPO F/LC Dup Std P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • connecteur raccordement 1 - MPO-F

  • connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • nombre de fibres - 12

  • longueur - 15.24 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983727766

Réf. Sonepar

00156372776

Réf. Fournisseur

FXTYP7EL2SAF050

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

connecteur raccordement 1:

MPO-F

connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

nombre de fibres:

12

longueur:

15.24 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

1

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

OM3 12f Trunk OFNP PanMPO F/LC Dup Std P