Panduit - OM3 1f 900um Buff SC Sim/Pigtail Std Pol - FX1BN3NNNSNM003

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 3 m

  • type de câble - Breakout

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983923427

Réf. Sonepar

00156392342

Réf. Fournisseur

FX1BN3NNNSNM003

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

3 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.9 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

CHINE

OM3 1f 900um Buff SC Sim/Pigtail Std Pol

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement simplex pour fibre est un cordon pour fibre avec tampon OM3 de 900 µm sans gaine. Il possède des connecteurs SC vers pigtail. Il dispose d'une perte d'insertion standard, est de coloris bleu aqua et mesure 3 mètres de long.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit