Panduit - OM3 24-fiber total, aqua adapter, zircon - FC2XO-24-10B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM3
finition APC - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
avec plaque frontale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983710928
Réf. Sonepar
00156371092
Réf. Fournisseur
FC2XO-24-10B2
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM3
finition APC:
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
254 mm
largeur:
231.65 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
24 FIBRES OM3 AU TOTAL, ADAPTATEUR COLORIS AQUA, CASSETTE A MANCHON FENDU EN ZIRCONE, PERTE FAIBLE OPTIMISEE, LC DUPLEX VERS MTP (MALE), METHODE B - B2 (MATRICE 1-12)
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


