Panduit - OM3 24-fiber total, standard loss, LC du - FC2XN-24-10AS

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983951307

Réf. Sonepar

00156005486

Réf. Fournisseur

FC2XN-24-10AS

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

couleur:

autre

adapté au nombre de modules d'insertion:

1

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9.005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

profondeur:

125 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

OM3 24-fiber total, standard loss, LC du

Les Atouts de l'article:

La cassettes pour fibre OptiCom™ est une cassette OM3 2 MPO vers 12 duplex LC et prend en charge 24 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité de méthode standard A. La cassette dispose d'un capot noir avec 2 connecteurs MPO noirs et de 12 adaptateurs LC de coloris Aqua.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit