Panduit - OM3 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P - FX2ELLNSNSNM002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
longueur - 2 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983733606
Réf. Sonepar
00156373360
Réf. Fournisseur
FX2ELLNSNSNM002
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
longueur:
2 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Cordon de brassage gainé 2 fibres OM3, 1,6 mm, homologué LSZH (à faible émission de fumée sans halogène), LC duplex vers SC duplex, PI Std.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


