Non retournable

Panduit - OM3 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul - FX2ELQ1Q1SNM1.5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM3 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 1.5 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983989546

Réf. Sonepar

00156398954

Réf. Fournisseur

FX2ELQ1Q1SNM1.5

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

1.5 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

ROUMANIE

OM3 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage à 2 fibres OM3, LC push-pull vers LC push-pull, sans halogène à faible émission de fumée (LSZH), gaine de 16 mm, PI standard 15 mètres

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit