Panduit - OM3 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std P - FX2ERLNLNSNM021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 21 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983792344
Réf. Sonepar
00156379234
Réf. Fournisseur
FX2ERLNLNSNM021
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
21 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
douille de protection contre le ployage:
injecté

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


