Panduit - OM3 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std P - FX2ERLNLNSNM025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 25 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983792436
Réf. Sonepar
00156379243
Réf. Fournisseur
FX2ERLNLNSNM025
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
25 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement duplex pour fibre est un cordon OM3 avec gaine de câble de 1,6 mm. Il s'agit d'un câble ascendant (OFNR) homologué qui présente des connecteurs duplex LC, dispose d'une perte d'insertion standard et mesure 25 mètres de long.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


