Panduit - OM3 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P - FX2ERLNSNSNM013

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM3 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 13 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983730681

Réf. Sonepar

00156373068

Réf. Fournisseur

FX2ERLNSNSNM013

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

13 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

OM3 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit