Panduit - OM3 2f 3mm PC OFNR SC Dup / SC Dup Std P - FX23RSNSNSNM002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
longueur - 2 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983820658
Réf. Sonepar
00156382065
Réf. Fournisseur
FX23RSNSNSNM002
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
longueur:
2 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
3 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement duplex pour fibre est un cordon OM3 avec une gaine de 3mm. Il s'agit d'un câble ascendant (OFNR) homologué qui présente des connecteurs duplex SC. Il dispose d'une perte d'insertion standard et mesure 2 mètres de long.





