Non retournable

Panduit - OM3 8 Fiber Round Harness LSZH PanMPO Fe - FX8RL7NUSQNM006

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM3 8 Fiber Round Harness LSZH PanMPO Fe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • longueur - 6 m

  • nombre de connecteurs raccordement 1 - 1

  • nombre de connecteurs raccordement 2 - 1

  • couleur de gaine - turquoise (cyan)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983976713

Réf. Sonepar

00156397671

Réf. Fournisseur

FX8RL7NUSQNM006

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

longueur:

6 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

1

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

OM3 8 Fiber Round Harness LSZH PanMPO Fe

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit