Panduit - OM3 8 Fiber Round Harness Plenum PanMPO - FX8RP7NUSQNF054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
connecteur raccordement 1 - MPO-F
connecteur raccordement 2 - autre
nombre de fibres - 8
longueur - 16 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983984411
Réf. Sonepar
00156398441
Réf. Fournisseur
FX8RP7NUSQNF054
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
connecteur raccordement 1:
MPO-F
connecteur raccordement 2:
autre
nombre de fibres:
8
longueur:
16 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
ignifugé:
non
pays de fabrication:
COSTA RICA
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


