🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Panduit - OM3 Fiber ;Optimized Low Loss;12 Fibers - FC2XO-12-10AF

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM3 Fiber ;Optimized Low Loss;12 Fibers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983951529

Réf. Sonepar

00156395152

Réf. Fournisseur

FC2XO-12-10AF

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

1

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

profondeur:

125 mm

OM3 Fiber ;Optimized Low Loss;12 Fibers

Les Atouts de l'article:

FIBRE OM3+, PERTE FAIBLE OPTIMISEE, 12 FIBRES AU TOTAL, ADAPTATEUR DUPLEX LC (COLORIS ET MANCHON FENDU DICTES PAR LE TYPE DE FIBRE), METHODE A MODIFIEE (PAIRES INVERSEES)

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit