Panduit - OM3 Fiber; Standard Loss; 24 Fibers Tota - FC2XN-24-10U

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM3 Fiber; Standard Loss; 24 Fibers Tota

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • avec plaque frontale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056567030

Réf. Sonepar

00156656703

Réf. Fournisseur

FC2XN-24-10U

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

OM3 Fiber; Standard Loss; 24 Fibers Tota

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit