Non retournable

Panduit - OM3 Fiber; UItra Low Loss; 12 Fibers Tot - FC2XA-12-10U

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM3 Fiber; UItra Low Loss; 12 Fibers Tot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • avec plaque frontale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056567009

Réf. Sonepar

00156656700

Réf. Fournisseur

FC2XA-12-10U

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

OM3 Fiber; UItra Low Loss; 12 Fibers Tot

Les Atouts de l'article:

FIBRE OM3+, PERTE ULTRA-FAIBLE, 12 FIBRES AU TOTAL, ADAPTATEUR DUPLEX LC (COLORIS ET MANCHON FENDU DICTES PAR LE TYPE DE FIBRE), TYPE UNIVERSEL

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit