Panduit - OM4 1-Fiber 900um Buffered Patchcord No - FZTBN3NNNSZM001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - autre
type de fibre - multimode 50/125
couleur de gaine - turquoise (cyan)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056287198
Réf. Sonepar
00156628719
Réf. Fournisseur
FZTBN3NNNSZM001
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
autre
type de fibre:
multimode 50/125
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


