Non retournable

Panduit - OM4 1 Fiber 900um Buffered PC No Jacket - FZ1BN1NNNSNM002

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 2 m

  • type de câble - Breakout

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983923298

Réf. Sonepar

00156392329

Réf. Fournisseur

FZ1BN1NNNSNM002

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

2 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.9 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

COSTA RICA

OM4 1 Fiber 900um Buffered PC No Jacket

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement simplex est un cordon pour fibre avec tampon OM4 de 900 µm sans gaine. De plus, il s'agit d'un cordon LC vers pigtail qui dispose d'une perte d'insertion standard et mesure 2 mètres de long.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit