Panduit - OM4 12-fiber, round, harness cable, LSZH - FZTRL8NUFSNM002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 2 m
type de câble - Breakout
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983751327
Réf. Sonepar
00156375132
Réf. Fournisseur
FZTRL8NUFSNM002
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
MT/MPO
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
2 m
type de câble:
Breakout
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
12
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


