Panduit - OM4 12-fiber round harness cable, LSZH, - FZTRL8NUSSNM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 12-fiber round harness cable, LSZH,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 1 m

  • type de câble - Breakout

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983751648

Réf. Sonepar

00156375164

Réf. Fournisseur

FZTRL8NUSSNM001

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

1 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

12

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

COSTA RICA

OM4 12-fiber round harness cable, LSZH,

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit