Panduit - OM4 12 Fibre Indoor-Outdoor, EuroClass C - FAACZ12-24-4K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - autre
Conditionnement
4000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056829329
Réf. Sonepar
00156682932
Réf. Fournisseur
FAACZ12-24-4K
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
12
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
Convient pour une installation dans le sol:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Câble intérieur/extérieur OM4 12 fibres, Euroclasse Cca-s1a-d1-a1, tampon de 900 um, rouleau de 4 km
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


