Non retournable

Panduit - OM4 12f Harness LSZH PanMPO F/PushPull L - FZTRL7NQSONM006

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 12f Harness LSZH PanMPO F/PushPull L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 6 m

  • type de câble - Breakout

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983093182

Réf. Sonepar

00156309318

Réf. Fournisseur

FZTRL7NQSONM006

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

6 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

12

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

ROUMANIE

OM4 12f Harness LSZH PanMPO F/PushPull L

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit