Panduit - OM4 12f Harness OFNP PanMPO F/PushPull L - FZTRP7NQSONF003

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 12f Harness OFNP PanMPO F/PushPull L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • connecteur raccordement 1 - MPO-F

  • connecteur raccordement 2 - autre

  • nombre de fibres - 12

  • longueur - 0.91 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983085149

Réf. Sonepar

00156308514

Réf. Fournisseur

FZTRP7NQSONF003

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

connecteur raccordement 1:

MPO-F

connecteur raccordement 2:

autre

nombre de fibres:

12

longueur:

0.91 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

1

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

OM4 12f Harness OFNP PanMPO F/PushPull L

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit