Panduit - OM4 12f Harness OFNP PanMPO F/PushPull L - FZTRP7NQSONF022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
connecteur raccordement 1 - MPO-F
connecteur raccordement 2 - autre
nombre de fibres - 12
nombre de connecteurs raccordement 1 - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983085439
Réf. Sonepar
00156308543
Réf. Fournisseur
FZTRP7NQSONF022
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
connecteur raccordement 1:
MPO-F
connecteur raccordement 2:
autre
nombre de fibres:
12
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


