Panduit - OM4 12f Interconnect LSZH PanMPO F/PanMP - FZTRL7N7NANM015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO
longueur - 15 m
type de fibre - multimode 50/125
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983594191
Réf. Sonepar
00156359419
Réf. Fournisseur
FZTRL7N7NANM015
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
MT/MPO
type de connecteur raccordement 2:
MT/MPO
longueur:
15 m
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
12
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cet assemblage de câbles à 12 fibres est un assemblage de câbles pour interconnexion OM4. Il est homologué à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) et présente des connecteurs femelle PanMPO-femelle PanMPO. Il est bleu aqua, mesure 15 mètres de long et dispose d'une perte d'insertion standard de méthode A sans œillet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


