Non retournable

Panduit - OM4 12f Interconnect LSZH PanMPO F/PanMP - FZTRL7N7NANM025

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 12f Interconnect LSZH PanMPO F/PanMP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO

  • longueur - 25 m

  • type de fibre - multimode 50/125

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983594290

Réf. Sonepar

00156359429

Réf. Fournisseur

FZTRL7N7NANM025

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

MT/MPO

longueur:

25 m

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

12

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

COSTA RICA

OM4 12f Interconnect LSZH PanMPO F/PanMP

Les Atouts de l'article:

Cet assemblage de câbles à 12 fibres est un assemblage de câbles pour interconnexion OM4. Il est homologué à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) et présente des connecteurs femelle PanMPO-femelle PanMPO. Il est bleu aqua, mesure 25 mètres de long et dispose d'une perte d'insertion standard de méthode A sans œillet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit