Non retournable

Panduit - OM4 12f Interconnect LSZH PanMPO F/PanMP - FZTRL7N7NBNM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 12f Interconnect LSZH PanMPO F/PanMP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO

  • longueur - 1 m

  • type de fibre - multimode 50/125

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983873074

Réf. Sonepar

00156387307

Réf. Fournisseur

FZTRL7N7NBNM001

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

MT/MPO

longueur:

1 m

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

12

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

ROUMANIE

OM4 12f Interconnect LSZH PanMPO F/PanMP

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit