Non retournable

Panduit - OM4 12f Interconnect OFNP PanMPO F/PanMP - FZTRP7N7NANM005

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 12f Interconnect OFNP PanMPO F/PanMP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO

  • longueur - 5 m

  • type de fibre - multimode 50/125

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983610136

Réf. Sonepar

00156361013

Réf. Fournisseur

FZTRP7N7NANM005

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

MT/MPO

longueur:

5 m

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

12

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

CHINE

OM4 12f Interconnect OFNP PanMPO F/PanMP

Les Atouts de l'article:

Ensemble de câbles d’interconnexion PanMPO, 12 fibres OM4, homologué plénum (OFNP), femelle PanMPO vers femelle PanMPO, méthode A, PI Std, sans œillet, aqua, 5 mètres

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit