Panduit - OM4 12f Ribbon Assembly, MPO Female to P - FZTCN5NNNONM002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 2 m
type de câble - Breakout
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056755628
Réf. Sonepar
00156675562
Réf. Fournisseur
FZTCN5NNNONM002
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
MT/MPO
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
2 m
type de câble:
Breakout
type de fibre:
multimode 50/125
couleur de gaine:
autre
diamètre extérieur gaine fibre simple:
250 mm
douille de protection contre le ployage:
sans



