Panduit - OM4 12f Ribbon Assembly, PanMPO Female t - FZTCN7NNNONM001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OS2
type de conducteur - autre
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056755536
Réf. Sonepar
00156675553
Réf. Fournisseur
FZTCN7NNNONM001
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
autre
nombre de fibres:
12
matériau de la gaine:
autre
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
orange
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant aux UV:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
plat
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
pays de fabrication:
COSTA RICA
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


