Non retournable

Panduit - OM4 12f Trunk LSZH LC Cass/LC Cass Std P - FXTSLXNXNSNM015

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 12f Trunk LSZH LC Cass/LC Cass Std P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • connecteur raccordement 1 - autre

  • connecteur raccordement 2 - autre

  • nombre de fibres - 12

  • longueur - 15 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983377367

Réf. Sonepar

00156337736

Réf. Fournisseur

FXTSLXNXNSNM015

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

connecteur raccordement 1:

autre

connecteur raccordement 2:

autre

nombre de fibres:

12

longueur:

15 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

0

nombre de connecteurs raccordement 2:

0

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

ignifugé:

non

pays de fabrication:

COSTA RICA

OM4 12f Trunk LSZH LC Cass/LC Cass Std P

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit