Panduit - OM4 12f Trunk LSZH LC Cass/LC Cass Std P - FXTSLXNXNSNM025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
connecteur raccordement 1 - autre
connecteur raccordement 2 - autre
nombre de fibres - 12
longueur - 25 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983377442
Réf. Sonepar
00156337744
Réf. Fournisseur
FXTSLXNXNSNM025
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
connecteur raccordement 1:
autre
connecteur raccordement 2:
autre
nombre de fibres:
12
longueur:
25 m
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
ignifugé:
non
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


