Panduit - OM4 12f Trunk OFNP PanMPO F/LC Dup Std P - FZTYP7EL2SAF040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
connecteur raccordement 1 - MPO-F
connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
nombre de fibres - 12
longueur - 12.19 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983723058
Réf. Sonepar
00156372305
Réf. Fournisseur
FZTYP7EL2SAF040
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
connecteur raccordement 1:
MPO-F
connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
nombre de fibres:
12
longueur:
12.19 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


