nouveau

Panduit - OM4 16F Small Diameter Trunk, LSZH, MPO- - GZCYLO6FH5AM009

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 16F Small Diameter Trunk, LSZH, MPO-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • nombre de fibres - 16

  • nombre de fibre par conducteur - 16

  • avec protection contre les rongeurs - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056905191

Réf. Sonepar

00156690519

Réf. Fournisseur

GZCYLO6FH5AM009

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

nombre de fibres:

16

nombre de fibre par conducteur:

16

avec protection contre les rongeurs:

Non

serre cable:

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

diamètre externe approx.:

5.4 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

440 kN

géométrie du câble:

rond

OM4 16F Small Diameter Trunk, LSZH, MPO-