Panduit - OM4 16F Small Diameter Trunk, LSZH, MPO- - GZCYLO6FH5AM014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
nombre de fibres - 16
nombre de fibre par conducteur - 16
avec protection contre les rongeurs - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056905245
Réf. Sonepar
00156690524
Réf. Fournisseur
GZCYLO6FH5AM014
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
nombre de fibres:
16
nombre de fibre par conducteur:
16
avec protection contre les rongeurs:
Non
serre cable:
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Non
diamètre externe approx.:
5.4 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
440 kN
géométrie du câble:
rond


