Panduit - OM4 1f 900um Buff SC Sim/Pigtail Std Pol - FZ1BN3NNNSNM002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 2 m
type de câble - Breakout
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983923267
Réf. Sonepar
00156392326
Réf. Fournisseur
FZ1BN3NNNSNM002
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
2 m
type de câble:
Breakout
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.9 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement OM4 1 fibre à structure serrée 900 µm, sans gaine, SC vers Pigtail, PI Std, coloris aqua, 2 mètres
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


