🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - OM4 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord Riser S - FZ23RSNSNSNM022

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord Riser S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 22 m

  • nombre de fibres - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983820399

Réf. Sonepar

00156382039

Réf. Fournisseur

FZ23RSNSNSNM022

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

22 m

nombre de fibres:

2

douille de protection contre le ployage:

injecté

OM4 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord Riser S

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit