Panduit - OM4 24-fiber B2ca Front Access Tethered - FZUYBXLNNONM015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056838055
Réf. Sonepar
00156683805
Réf. Fournisseur
FZUYBXLNNONM015
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
11.7 mm
largeur:
292.8 mm
profondeur:
171.5 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Coffre 24 fibres OM4 multimode de petit diamètre pour intérieur, Euroclasse B2ca, cassette LC ODF à accès frontal FlexCore, extrémité gauche émoussée, perte d'insertion optimisée, sans œillet, 15 mètres
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


