Panduit - OM4 24-fiber HD FLEX Dark Fiber Conversi - FH4ZU-24-NMNMB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 5
avec plaque frontale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056254329
Réf. Sonepar
00156625432
Réf. Fournisseur
FH4ZU-24-NMNMB
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
5
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
251.46 mm
largeur:
241.3 mm
profondeur:
187 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
CASSETTE DE CONVERSION DE FIBRE NOIRE HD FLEX OM4 24 FIBRES, METHODE B, PI ULTRA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


