Panduit - OM4 24-fiber total, standard loss, LC du - FC2ZN-24-10AF

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983951260

Réf. Sonepar

00156395126

Réf. Fournisseur

FC2ZN-24-10AF

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

autre

adapté au nombre de modules d'insertion:

1

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9.005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

profondeur:

125 mm

Cassette Opticom OM4-MPO-12 LC-Cablage Croisé par paire (2-1,4-3,6-5,8-7,etc)

Les Atouts de l'article:

La cassettes pour fibre OptiCom™ est une cassette OM4 2 MPO vers 12 duplex LC et prend en charge 24 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité de méthode modifiée A avec des paires inversées. La cassette dispose d'un capot noir avec 2 connecteurs MPO noirs et de 12 adaptateurs LC de coloris Aqua.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit