Panduit - OM4 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std P - FZ2ELLNLNSNM001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 1 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983793075
Réf. Sonepar
00156379307
Réf. Fournisseur
FZ2ELLNLNSNM001
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
1 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement duplex pour fibre est un cordon OM4 avec une gaine de câble de 1,6 mm. Il est homologué à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) et présente des connecteurs duplex LC. Il dispose d'une perte d'insertion standard et mesure 1 mètre de long.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


