Panduit - OM4+ 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPu - FS2ELQ1Q1NNM003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 3 m
type de câble - duplex
type de fibre - multimode 50/125
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983100958
Réf. Sonepar
00156310095
Réf. Fournisseur
FS2ELQ1Q1NNM003
Marque
Panduit
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
3 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Cordon de brassage OM4+ SIG Core 2 fibres gaine 1,6 mm, LSZH, LC push-pull vers LC push-pull, PI ultra, 3 m
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


