Non retournable

Panduit - OM4+ 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPu - FS2ELQ1Q1NNM006

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4+ 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 6 m

  • type de câble - duplex

  • type de fibre - multimode 50/125

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983100972

Réf. Sonepar

00156310097

Réf. Fournisseur

FS2ELQ1Q1NNM006

Marque

Panduit

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

6 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

ROUMANIE

OM4+ 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPu

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage OM4+ SIG Core 2 fibres gaine 1,6 mm, LSZH, LC push-pull vers LC push-pull, PI ultra, 6 m

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit