Panduit - OM4+ 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPu - FS2ELQ1Q1NNM008
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 8 m
type de câble - duplex
type de fibre - multimode 50/125
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983100996
Réf. Sonepar
00156310099
Réf. Fournisseur
FS2ELQ1Q1NNM008
Marque
Panduit
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
8 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


