Non retournable

Panduit - OM4 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul - FZ2ELQ1Q1NNM003

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 3 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983121359

Réf. Sonepar

00156312135

Réf. Fournisseur

FZ2ELQ1Q1NNM003

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

3 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

ROUMANIE

OM4 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement duplex pour fibre est un cordon OM4 avec une gaine de câble de 1,6 mm. Il est homologué à faible émission de fumée sans halogène (LSZH) et présente des connecteurs Push-Pull LC. Il dispose d'une perte d'insertion ultra et mesure 3 mètres de long.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit