Panduit - OM4 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPul - FZ2ELQ1Q1SNM032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 32 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983984251
Réf. Sonepar
00156398425
Réf. Fournisseur
FZ2ELQ1Q1SNM032
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
32 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
douille de protection contre le ployage:
sans
pays de fabrication:
MEXIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


